O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjuntor - 1P - 2A - Curva C - 15000A (IEC 60898-1) - 100kA (IEC 60947-2)

Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjuntor - 1P - 2A - Curva C - 15000A (IEC 60898-1) - 100kA (IEC 60947-2)

Ref. fabricante A9F94102
Ref. Sonepar 104373
EAN 3606480084072
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Antideflagrante: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 15
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 100
  • Categoria de sobretensão: 4
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 2
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Não
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de pólos (total): 1
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Potência dissipada: 1.9
  • Profundidade incorporada: 44.5
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Temperatura ambiente durante a operação: -35
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 11,36Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock