O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 601292 LIGADOR DE TERRA 30 FUROS

Legrand - 601292 LIGADOR DE TERRA 30 FUROS

Ref. fabricante 601292
Ref. Sonepar 127010
EAN 3245066012926

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: Sim
  • Adequado para núcleos sólidos: Sim
  • Altura: 14
  • Corrente nominal: 76
  • Largura: 276
  • Método de montagem: Parafuso
  • Número de entradas: 1
  • Número de ligações < 6 mm²: 0
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: 0
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 4/0: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: 15
  • Número de ligações de 16 mm²: 15
  • Número de ligações de 25 mm²: 0
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: 1
  • Número de saídas: 29
  • Número total de ligações: 30
  • Profundidade: 16.5
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de conexão: Aparafusar
  • Útil para condutores trançados: Sim

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades