O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 421026 DPX3 160 JOGO 3 LIGAD P/CABO

Legrand - 421026 DPX3 160 JOGO 3 LIGAD P/CABO

Ref. fabricante 421026
Ref. Sonepar 125772
EAN 3245064210263

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: -
  • Adequado para núcleos sólidos: -
  • Altura: 20
  • Corrente nominal: -
  • Largura: 22
  • Método de montagem: -
  • Número de entradas: -
  • Número de ligações < 6 mm²: 0
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: 1
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 4/0: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: 0
  • Número de ligações de 16 mm²: 0
  • Número de ligações de 25 mm²: 0
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: -
  • Número de saídas: -
  • Número total de ligações: 1
  • Profundidade: 38
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de conexão: Aparafusar
  • Útil para condutores trançados: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades