O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 421023 DPX3 BOB.DISP.MT 277VCA
Ref. fabricante 421023
Ref. Sonepar 127358
EAN 3245064210232
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Sim
- Adequado para relé de sobrecarga: Sim
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 277
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 277
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade