O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 417379 MPX 100H DISJ. MOTOR 80-100A

Legrand - 417379 MPX 100H DISJ. MOTOR 80-100A

Ref. fabricante 417379
Ref. Sonepar 125732
EAN 3414970396358

Especificações essenciais

  • Altura: 165
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 75
  • Com interruptor auxiliar integrado: Sim
  • Com passagem de subtensão integrada: Sim
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 80
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente permanente nominal Iu: 100
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 1300
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 70
  • Número de pólos: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 30
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 45
  • Profundidade: 171
  • Sensível à falha de fase: Não
  • Técnica de disparo: Termomagnético
  • Tensão nominal de operação: 220
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
  • Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades