O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 417328 MPX3 32H DISJ. MOTOR 4-6A

Legrand - 417328 MPX3 32H DISJ. MOTOR 4-6A

Ref. fabricante 417328
Ref. Sonepar 126984
EAN 3414970395511

Especificações essenciais

  • Altura: 94
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
  • Com interruptor auxiliar integrado: Sim
  • Com passagem de subtensão integrada: Sim
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 4
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente permanente nominal Iu: 6
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 78
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 45
  • Número de pólos: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 1.1
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 2.2
  • Profundidade: 99.6
  • Sensível à falha de fase: Não
  • Técnica de disparo: Termomagnético
  • Tensão nominal de operação: 220
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
  • Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades