O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 416822 CTX RELE COMANDO 2NA2NF 48VAC
Ref. fabricante 416822
Ref. Sonepar 128355
EAN 3414970407740
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Corrente nominal de operação, 400 V: 1.9
- Interface: Sim
- Método de montagem: Calha DIN/de parafuso
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Operação manual: -
- Possibilidade de operação manual: Sim
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 40.8
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 40.8
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade