O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 416763 RTX 150 RELE TERMICO 70-95A
Ref. fabricante 416763
Ref. Sonepar 126095
EAN 3414970407191
Especificações essenciais
- Botão de reinicialização da função: -
- Classe de engate/gatilho: CLASSE 10
- Entrada para função de redefinição: -
- Faixa de corrente ajustável: 70
- Função de redefinição automática: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade