O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 416356 CTXCT3P800A2NA2NF 100-240VACDC
Ref. fabricante 416356
Ref. Sonepar 126591
EAN 3414970403629
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 630
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 900
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 800
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 440
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 300
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 170
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 170
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 170
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade