O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 416280 CTX CONT3P 185A 2NA2NF 24VACDC
Ref. fabricante 416280
Ref. Sonepar 126576
EAN 3414970403445
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 150
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 230
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 185
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 90
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 75
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 20.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 20.4
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 20.4
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade