O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 416243 CTX CONT 3P 130A 2NA2NF 48VDC

Legrand - 416243 CTX CONT 3P 130A 2NA2NF 48VDC

Ref. fabricante 416243
Ref. Sonepar 128316
EAN 3414970402707

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 90
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 160
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 130
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 60
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 45
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 40.8
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades