O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 416204 CTX CONT 3P 85A 2NA2NF 110VAC
Ref. fabricante 416204
Ref. Sonepar 128300
EAN 3414970401922
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 62
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 135
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 85
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 45
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 30
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 93.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 93.5
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade