O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 416199 CTX CT3P 75A 2NA2NF415VAC ESTR
Ref. fabricante 416199
Ref. Sonepar 126547
EAN 3414970401823
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 52
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 110
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 75
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 25
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 352.75
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 352.75
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade