O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 416192 CTX CT3P 75A 2NA2NF48VAC ESTR

Legrand - 416192 CTX CT3P 75A 2NA2NF48VAC ESTR

Ref. fabricante 416192
Ref. Sonepar 128297
EAN 3414970401687

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 52
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 110
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 75
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 37
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 25
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 40.8
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 40.8
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades