O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 410477 DX3 BL DIF 3P 63A AC-S 300MA
Ref. fabricante 410477
Ref. Sonepar 125604
EAN 3245064104777
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 63
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 40
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 250
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade