O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 409540 DX3 DISJ 4P D80 10000A/16KA

Legrand - 409540 DX3 DISJ 4P D80 10000A/16KA

Ref. fabricante 409540
Ref. Sonepar 103971
EAN 3245064095402
  • classe D

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 16
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 32
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: Sim
  • Corrente nominal: 80
  • Curva de funcionamento: D
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 6
  • Número de pólos (total): 4
  • Número de pólos protegidos: 4
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 47
  • Seção da ligação de cabo flexível: 6
  • Seção da ligação de cabo rígido: 6
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 400
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades