O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 406293 DX3 COM MOT 24/48VCA/CC RE AUT

Ref. fabricante 406293
Ref. Sonepar 126449
EAN 3245064062930
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 0.2
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 2
- Largura em número de módulos: 2
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Universal
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão nominal: 48
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade