O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 405055 LIGADOR IP 2X DRIVIA 13M

Legrand - 405055 LIGADOR IP 2X DRIVIA 13M

Ref. fabricante 405055
Ref. Sonepar 126693
EAN 3245064050555

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: Não
  • Adequado para núcleos sólidos: Sim
  • Altura: 30
  • Corrente nominal: 100
  • Largura: 227
  • Método de montagem: -
  • Número de entradas: 5
  • Número de ligações < 6 mm²: 27
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: 0
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 4/0: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: 5
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: 32
  • Número de saídas: 27
  • Número total de ligações: 32
  • Profundidade: 18
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de conexão: Sem parafusos
  • Útil para condutores trançados: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades