O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 405026 REPART VERT 63A 6 FILAS VX3
Ref. fabricante 405026
Ref. Sonepar 125951
EAN 3245064050265
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado ao número de dispositivos: 10
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 711
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 0.63
- Corrente nominal suportável lcw atual: 3
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 25
- Dimensões do passo: 150
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: -
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 45
- Tensão nominal: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade