O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 405024 REPART VERT 63A 4 FILAS VX3

Legrand - 405024 REPART VERT 63A 4 FILAS VX3

Ref. fabricante 405024
Ref. Sonepar 125949
EAN 3245064050241

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado ao número de dispositivos: 6
  • Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
  • Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
  • Comprimento: 461
  • Cor: Cinzento
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 0.63
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 3
  • Corrente permanente nominal Iu: 63
  • Corte transversal: 25
  • Dimensões do passo: 150
  • Isolado: Sim
  • Largura em número de módulos: -
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
  • Número de espaçamentos modulares: -
  • Número de fases: 3
  • Número de pólos: 27
  • Tensão nominal: 2

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades