O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSS245101R0254 DISJ 25A CUR C
Ref. fabricante 2CSS245101R0254
Ref. Sonepar 117326
EAN 8012542088851
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 4.5
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 4.5
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 25
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 0
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 76
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade