O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 2CSB202101R2250 BLOCO DIF 25A

ABB - 2CSB202101R2250 BLOCO DIF 25A

Ref. fabricante 2CSB202101R2250
Ref. Sonepar 134403
EAN 8012542795704
  • classe A

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 25
  • Corrente nominal de defeito: 0.1
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Não
  • Número de pólos: 2
  • Resistência contra sobreintensidades: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: 25
  • Seção da ligação de cabo rígido: 25
  • Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
  • Tempo de atraso ajustável: Não
  • Tempo máximo de atraso: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: A

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades