O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 028658 DMX3 4000 H FIXO 4P 4000 A
Ref. fabricante 028658
Ref. Sonepar 120469
EAN 3245060286583
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Sim
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com descarga de baixa tensão: Sim
- Com passagem de subtensão integrada: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 1600
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 65
- Corrente permanente nominal Iu: 4000
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 8000
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: 2400
- Grau de proteção (IP): IP30
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Não
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 4
- Número de pólos: -
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Traseira
- Proteção integrada de falta à terra: Sim
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: Botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade