O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 028165 UNID PROTECAO LCD MP4 LSI

Legrand - 028165 UNID PROTECAO LCD MP4 LSI

Ref. fabricante 028165
Ref. Sonepar 126847
EAN 3414970767431

Especificações essenciais

  • Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 252
  • Corrente permanente nominal Iu: 2500
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -
  • Função de disparo de curto-circuito: Não atrasado
  • Número de pólos: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de proteção do motor: Gatilho eletrónico
  • Tipo de tensão para atuação: -
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades