O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 028164 UNID PROTECAO LCD MP4 LI
Ref. fabricante 028164
Ref. Sonepar 127047
EAN 3414970767424
Especificações essenciais
- Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 252
- Corrente permanente nominal Iu: 2500
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -
- Função de disparo de curto-circuito: Não atrasado
- Número de pólos: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de proteção do motor: Gatilho eletrónico
- Tipo de tensão para atuação: -
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade