O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 026288 BORNES P/CABO DPX250ER
Ref. fabricante 026288
Ref. Sonepar 120385
EAN 3245060262884
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: 20
- Corrente nominal: -
- Largura: 22
- Método de montagem: Parafuso
- Número de entradas: -
- Número de ligações < 6 mm²: 0
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: 1
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 4/0: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: 0
- Número de ligações de 16 mm²: 0
- Número de ligações de 25 mm²: 0
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: -
- Número de saídas: -
- Número total de ligações: 1
- Profundidade: 38
- Protegido contra contato: Não
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade