O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 026167 BOB.DISP.DPX-IS EC 230V AC/DC

Legrand - 026167 BOB.DISP.DPX-IS EC 230V AC/DC

Ref. fabricante 026167
Ref. Sonepar 119252
EAN 3245060261672

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Sim
  • Adequado para relé de sobrecarga: Sim
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Sim
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 230
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades