O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 160
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 160
- Largura/tamanho da grelha: 90
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de pólos: 10
- Número de pontos de fixação por polo: 13
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 4
- Seção da ligação de cabo rígido: 4
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 4
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: 750
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 44
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade