O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW44672 REGLETA EQUIPOT 5X6MM2
Ref. fabricante GW44672
Ref. Sonepar 140201
EAN 8011564064201
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 49
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 26
- Cor: Outro
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 35
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 5
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Lateralmente
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 6
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 6
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 6
- Temperatura de operação: 85
- Tensão nominal: 450
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Valor da menor altura de montagem possível: 28
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade