O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2029511 TAMPA VED 107VS VM 5M
Ref. fabricante 2029511
Ref. Sonepar 832477
EAN 4012195389934
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Adequado para tamanho de rosca métrica: 12
- Adequado para tamanho de rosca NPT: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 10
- Diâmetro interno: 5.5
- Emenda para tamanho de rosca NPT: -
- Espessura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Montagem para tamanho de rosca PG: 9
- Número RAL: 7035
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Passo (da rosca): -
- Qualidade do material: -
- Reforçado com fibra de vidro: Sim
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 12
- Temperatura de utilização: -40
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: Métrico
Condicionantes
-
Min. 50 unidades