O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Wall-Mounted Open Box 12U W600 D500 Swing 19" Glazed Door R7035
Ref. fabricante NSYOPB12U5P
Ref. Sonepar 110469
EAN 3606480169915
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Altura: 650
- Com ligação à terra: Não
- Com parede lateral: Sim
- Com placa de teto: Sim
- Com porta da frente: Sim
- Cor: Cinzento
- Desmontável: Sim
- Espaçamento modular: 482,6 mm (19 pol.)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 600
- Material: Aço
- Máx. Capacidade de carga: 50
- Modelo: Com moldura giratória
- Nível de montagem: Quadro giratório
- Número de portas: 1
- Número de unidades de altura: 12
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 500
- Tipo de perfil da calha: Nenhum
- Tipo de ventilação: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061