O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Ventilação forçada ClimaSys. telhado, 575m3/h, 230V, com grelha de saída no telhado e filtro G2
Ref. fabricante NSYCVF575M230MF
Ref. Sonepar 102186
EAN 3606480151392
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 96
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Não
- Construção em parede: Não
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: 64
- Fluxo de volume, soprando livre: 575
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura: 340
- Método de montagem: Montagem por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Potência nominal: 85
- Profundidade: 340
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Sim
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061