O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Unidade de climatização conectada Lateral, Climasys CU, 350W, 230V, 50/60Hz, IP55
Ref. fabricante NSYCU350DG
Ref. Sonepar 147557
EAN 3606486054956
Especificações essenciais
- Altura: 460
- Capacidade total de refrigeração acc. EN 14511 a 35/35° C: 350
- Caudal de ar de refrigeração: 117
- Com controlo de temperatura: Sim
- Com função de aquecimento: Não
- Função master/slave: Sim
- Largura: 290
- Modelo: Ar/ar
- Profundidade: 190
- Temperatura ambiente durante a operação: 5
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 220
- Tipo de tensão: AC
- Velocidade regulada: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 763,33Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061