O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Spacial SM compact enclosure with mounting plate - 1200x800x300 mm
Ref. fabricante NSYSM12830P
Ref. Sonepar 111321
EAN 3606485120010
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 1200
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Independente: Não
- Largura: 800
- Material: Aço
- Montagem na parede: Não
- Número de bloqueios: 1
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Sim
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 300
- Qualidade do material: Outro
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 450,92Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061