O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - SPACIAL S3X stainless 316L, Scotch Brite® finish, H700xW500xD250 mm.
Ref. fabricante NSYS3X7525H
Ref. Sonepar 110901
EAN 3606480155277
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 700
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): 12
- Independente: Não
- Largura: 500
- Material: Aço inoxidável
- Montagem na parede: Sim
- Número de bloqueios: 1
- Número de orifícios do conector: 0
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Pré-puncionada: Não
- Profundidade: 250
- Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 262,25Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061