O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Caixas e Armários
Schneider Electric - SPACIAL S3X stainless 304L, Scotch Brite® finish, H700xW500xD250 mm.

Schneider Electric - SPACIAL S3X stainless 304L, Scotch Brite® finish, H700xW500xD250 mm.

Ref. fabricante NSYS3X7525
Ref. Sonepar 110900
EAN 3606480155260

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Outro
  • Adequado para instalação ao ar livre: Não
  • Adequado para montagem métrica: Sim
  • Altura: 700
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Não
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Conectável: Não
  • Construção em parede: Não
  • Cor: Aço inoxidável
  • Fixação de poste: Não
  • Força de impacto: IK10
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): 12
  • Independente: Não
  • Largura: 500
  • Material: Aço inoxidável
  • Montagem na parede: Sim
  • Número de bloqueios: 1
  • Número de orifícios do conector: 0
  • Número de portas: 1
  • Número RAL: 7035
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Não
  • Possível fixação na parede: Sim
  • Possível instalação no piso: Não
  • Pré-puncionada: Não
  • Profundidade: 250
  • Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
  • Tampa transparente: Não
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 258,06Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades