O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Caixas e Armários
Schneider Electric - SMX 304L stainless monobloc enclosure, H2000xW1600xD600mm, Scotch Brite® finish.

Schneider Electric - SMX 304L stainless monobloc enclosure, H2000xW1600xD600mm, Scotch Brite® finish.

Ref. fabricante NSYSMX201660
Ref. Sonepar 111404
EAN 3606480155888

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Escovado/moído
  • Adequado para instalação ao ar livre: Não
  • Adequado para montagem métrica: Não
  • Altura: 2000
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Não
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa: Não
  • Com tampa de montagem: Não
  • Conectável: Não
  • Construção em parede: Não
  • Cor: Aço inoxidável
  • Fixação de poste: Não
  • Força de impacto: IK10
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): 12
  • Independente: Não
  • Largura: 1600
  • Material: Aço inoxidável
  • Montagem na parede: Não
  • Número de bloqueios: 3
  • Número de orifícios do conector: 0
  • Número de portas: 2
  • Número RAL: 7047
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Não
  • Possível fixação na parede: Sim
  • Possível instalação no piso: Sim
  • Pré-puncionada: Não
  • Profundidade: 600
  • Qualidade do material: Aço inoxidável (V4A)
  • Tampa transparente: Não
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 3780,06Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades