O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Caixas e Armários
Schneider Electric - set of 4 Spacial SF support brackets for 19" fixed rack - 400kg load - 600 mm

Schneider Electric - set of 4 Spacial SF support brackets for 19" fixed rack - 400kg load - 600 mm

Ref. fabricante NSYRCKS6
Ref. Sonepar 136577
EAN 3606480066962

Especificações essenciais

  • Adequado para altura de construção de gabinete: -
  • Adequado para largura da construção do armário: 600
  • Adequado para profundidade da construção do armário: -
  • Altura: 50
  • Cor: Outro
  • Largura: 800
  • Material: Metal
  • Máx. Capacidade de carga: 400
  • Modelo: Perfil angular de 482,6 mm (19 pol.)
  • Número RAL: -
  • Profundidade: 600

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 19,2Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades