O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mureva BOX - junction box - 4 grommets Ø 20 - 60x60x40 mm
Ref. fabricante ENN05001
Ref. Sonepar 135729
EAN 3295150050013
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Trancado
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 72
- Conectável: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: 72
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Redondo
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 72
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 25
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Modelo: Caixa de derivação
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 4
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: 20 mm
- Profundidade: 50
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana de vedação
- Tipo de tampa: Tampa cega
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYSPFX8100Ref. Sonepar 101032
-
Ref. fabricante NSYSPSX3100Ref. Sonepar 101034
-
Ref. fabricante NSYSFSPLMGRef. Sonepar 101039
-
Ref. fabricante NSYSM1810402DPRef. Sonepar 101046
-
Ref. fabricante NSYSM2010402DPRef. Sonepar 101053
-
Ref. fabricante NSYMPD6M8Ref. Sonepar 101061