O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: -
- Altura: 396
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: 316
- Material: Plástico
- Número de bloqueios: 2
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: -
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 160
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade