O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 900
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 630
- Espessura do material da porta/tampa: 3.3
- Espessura do material do invólucro: 3.3
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 600
- Largura em número de módulos: 23
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Instalação de piso
- Número de aberturas para placas de flange: 0
- Número de entradas de condutores: 0
- Numero de linhas: 5
- Número de módulos: 115
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 300
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 292
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade