O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Não
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 500
- Calha DIN: Sim
- Classe de proteção: I
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 250
- Espessura do material da porta/tampa: 1.2
- Espessura do material do invólucro: 1.2
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 400
- Largura em número de módulos: 16
- Material do corpo: Aço
- Método de montagem: Outro
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 2
- Numero de linhas: 3
- Número de módulos: 54
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 160
- Profundidade incorporada: -
- Profundidade interior: 155
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade