O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 8286000 ARM MOD1200X1800X600MM
Ref. fabricante 8286000
Ref. Sonepar 125272
EAN 4028177813663
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 1800
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Conectável: Sim
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 1, 12
- Largura: 1200
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 2
- Número RAL: 7035-EV000270
- Placa de montagem regulável em profundidade: Sim
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Sim
- Profundidade: 600
- Qualidade do material: Outro
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade