O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 5852600 ARM 800x1800x500 INOX
Ref. fabricante 5852600
Ref. Sonepar 230600
EAN 4028177959354
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Outro
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 1800
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 12
- Largura: 800
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 1
- Número RAL: Aço inoxidável
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 500
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade