O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 5845600 SE/VX ARM1200x2000x600
Ref. fabricante 5845600
Ref. Sonepar 226996
EAN 4028177959231
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 2000
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Outro
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 12
- Largura: 1200
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 2
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 600
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade