O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Caixas e Armários
Rittal - 5844600 SE/VX ARM1200x2000x500

Rittal - 5844600 SE/VX ARM1200x2000x500

Ref. fabricante 5844600
Ref. Sonepar 268185
EAN 4028177959187

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Revestimento em pó
  • Adequado para instalação ao ar livre: Não
  • Adequado para montagem métrica: Não
  • Altura: 2000
  • Com porta de ventilação: Não
  • Com porta de vidro: Não
  • Com porta traseira: Não
  • Com tampa articulada: Sim
  • Conectável: Não
  • Construção em parede: Não
  • Cor: Outro
  • Fixação de poste: Não
  • Força de impacto: IK10
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): NEMA 12
  • Largura: 1200
  • Material: Aço
  • Número de bloqueios: 1
  • Número de portas: 2
  • Número RAL: 7035
  • Placa de montagem regulável em profundidade: Não
  • Possível fixação na parede: Não
  • Possível instalação no piso: Não
  • Profundidade: 500
  • Telhado inclinado: Não
  • Versão EMC: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades