O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 404944 PENTE LIGACAO 4P 12 MOD
Ref. fabricante 404944
Ref. Sonepar 119787
EAN 3245064049443
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Pino
- Adequado ao número de dispositivos: 3
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 214
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 0.63
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.2
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 10
- Dimensões do passo: 17.7
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 12
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: 12
- Número de fases: 3
- Número de pólos: 12
- Tensão nominal: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade