O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CPX010136R9999 1850×550×275
Ref. fabricante 2CPX010136R9999
Ref. Sonepar 136816
EAN 4011617101369
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: -
- Adequado para uso no exteior: Não
- Altura: 1850
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): -
- Espessura do material da porta/tampa: 1.5
- Espessura do material do invólucro: 1
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP55
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 550
- Largura em número de módulos: 24
- Material do corpo: Chapa de Aço/Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 2
- Número de entradas de condutores: 104
- Numero de linhas: 12
- Número de módulos: 288
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 275
- Profundidade incorporada: 222.5
- Profundidade interior: 272
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de difusor: Nenhum
- Tipo de porta: Único
- Tipo de tampa: Com recuo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade