O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 2580006 QUADRO VED MOD PEQ 6M
Ref. fabricante 2580006
Ref. Sonepar 138415
EAN 4028177939653
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 6
- Cor: Outro
- Dimensão angular hexagonal: 17
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura da chave: 17
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL: 7035
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: -
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade