O produto foi adicionado com sucesso.
Rittal - 1613000 KX CX BUS 800X300X155
Ref. fabricante 1613000
Ref. Sonepar 801203
EAN 4028177816701
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Não
- Altura: 300
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa articulada: Sim
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Aço inoxidável
- Fixação de poste: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): NEMA 1, 12
- Largura: 800
- Material: Aço
- Número de bloqueios: 1
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035-EV000294
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Não
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 155
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade